Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5215552
Cod. Produttore
5215552
Cod. EAN
4012195407294

Informazioni di prodotto

  • Serie: 157 FVA 230
  • Supporto in acciaio inox V2A
  • Montaggio con foratura inferiore
  • Adatto per conduttori TET
  • Resistente alla corrosione
  • Dimensioni compatte, facile installazione
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Uso industriale e professionale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Supporto cavi in acciaio inossidabile (V2A) • Incl. foratura nella parte inferiore per montaggio rapido

tipo di montaggio

Avvitabile

applicazione

Superficie tetto obliqua

tipo di fissaggio conduttore

Con fascetta a clip

lunghezza del supporto

230 mm

materiale del supporto

Acciaio inossidabile 304 (A2)

diametro del conduttore

8 ... 8 mm

Produttore

157 F-VA 230 SUPPORTO PER TETTI