Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cod. Rexel
3M7100177965
Cod. Produttore
7100177965

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 1401-XR EMS EXT RNG 5
  • Gamma estesa: 1,5 mm
  • Temperatura operativa: -20 a 50 °C
  • Materiale: Polietilene impermeabile
  • Resistente a: Agenti chimici e minerali
  • Funzionamento: Senza alimentazione esterna
  • Applicazione: Marcatura linee interrate
  • Serie: 3M7100177965

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ball Marker 3M™ con gamma estesa di 1,5 mm è studiato appositamente per la localizzazione di strutture con montaggio a filo ricoperte da riempimenti. È affisso alla parte inferiore di tappi o coperchi non metallici di strutture montate a filo. Questo marcatore autoallineante offre l'individuazione positiva delle strutture. Inoltre, la versione iD consente di scrivere/leggere dati nel/dal marker. Ball Marker 3M™ consente la marcatura in modo efficace delle linee delle strutture sotterranee. Resiste a un intervallo di temperature comprese tra -20 e 50 °C (tra -4 e 122 °F). Questo marcatore non scrivibile per reti interrate con coppa impermeabile in polietilene non reagisce con sostanze chimiche o minerali. Questo Ball Marker funziona efficacemente senza richiedere alcuna sorgente di alimentazione esterna.

colore

Arancione

applicazione

Telefono

Produttore

3M

1401-XR EMS EXT RNG 5 BALL MARKER