Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5202248
Cod. Produttore
5202248
Cod. EAN
4012195402138

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 133 A
  • Tipo: Supporto conduttore
  • Materiale morsetto: PVC morbido
  • Resistente a: Eventi atmosferici
  • Ø foro necessario: 16 mm
  • Distanziale: Poliammide grigio
  • Quantità consigliata: 20
  • Serie: CP5202248

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Con morsetto in PVC morbido resistente agli eventi atmosferici • Ø del foro necessario = 16 mm • Distanziale in poliammide grigio

tipo di montaggio

Altro

applicazione

Tetto in lamiera ondulata

tipo di fissaggio conduttore

Con fascetta a vite

materiale del supporto

Plastica

diametro del conduttore

8 ... 10 mm

Produttore

133 A SUPPORTO PER TETTI ONDULATI