Prodotti /

Cod. Rexel
CP5202833
Cod. Produttore
5202833
Cod. EAN
4012195403814

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 132 VA
  • Tipo: Supporto conduttore
  • Applicazione: Tetto
  • Larghezza regolabile: 185-260 mm
  • Montaggio: Viti ad alette
  • Serie: CP5202833
  • Montaggio: Rapido
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Regolabile con larghezza di 185-260 mm • Montaggio rapido tramite viti ad alette

tipo di montaggio

Serrabile

applicazione

Colmo/linea di colmo

tipo di fissaggio conduttore

Con fascetta a clip

materiale del supporto

Acciaio inossidabile 304 (A2)

zona di tensione

185 ... 260 mm

diametro del conduttore

8 ... 8 mm