Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5202590
Cod. Produttore
5202590
Cod. EAN
4012195902232

Informazioni di prodotto

  • Serie: 132
  • Larghezza regolabile: 160-260 mm
  • Materiale inferiore: Acciaio INOX o rame
  • Morsetto con: Regolazione
  • Morsetto in: Poliammide
  • Per tondo: Rd 8-10
  • Montaggio: Vite ad alette
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 132/..: Supporto per colmi e tegole • Regolabile in larghezza da 160-260 mm • Parte inferiore in acciaio INOX(V2A) o in rame • Morsetto con regolazione • Morsetto in poliammide • Per tondo Rd 8-10 • Montaggio rapido tramite vite ad alette

tipo di montaggio

Serrabile

applicazione

Colmo/linea di colmo

tipo di fissaggio conduttore

Con fascetta di serraggio

materiale del supporto

Rame Acciaio inossidabile 304 (A2)

zona di tensione

185 ... 260 mm

diametro del conduttore

8 ... 10 mm

Produttore

132 K-CU SUPPORTO PER TETTI CON COP