Prodotti /

Cod. Rexel
CP5202868
Cod. Produttore
5202868
Cod. EAN
4012195902171

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 132 CU SUPPORTO CONDUTTORE TETTO
  • Larghezza regolabile: 185-260 mm
  • Montaggio rapido: viti ad alette
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: CP5202868

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Regolabile con larghezza di 185-260 mm • Montaggio rapido tramite viti ad alette

tipo di montaggio

Serrabile

applicazione

Colmo/linea di colmo

tipo di fissaggio conduttore

Con fascetta a clip

materiale del supporto

Rame

zona di tensione

185 ... 260 mm

diametro del conduttore

8 ... 8 mm