Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO12B9FRBLST
Cod. Produttore
FO12B9FRBLST

Informazioni di prodotto

CAVO OTTICO 12 FIBRE OS2 IN/OUT LOOSE LSZH B2CA
Descrizione del produttore: Il cavo GGFO12B9FRBLST è una soluzione avanzata per le applicazioni di rete ottica, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con 12 fibre ottiche di tipo OS2, questo cavo è adatto per installazioni interne ed esterne, offrendo una protezione robusta contro le condizioni ambientali. La sua costruzione in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, rendendolo ideale per ambienti sensibili. La configurazione del cavo è progettata per garantire una trasmissione ottimale del segnale, riducendo al minimo le perdite. Con una gamma di applicazioni che spaziano dalle reti aziendali alle soluzioni di telecomunicazione, il GGFO12B9FRBLST rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e prestazioni nel cablaggio ottico.

tipo di fibra

Singlemode 9/125

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

12

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

12

cavo senza metallo

armatura

Altro

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

6,1 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

91,5 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

1200 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

12FO OS2 IN/OUT LOOSE LSZH B2CA