Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO12B4FRBLST
Cod. Produttore
FO12B4FRBLST

Informazioni di prodotto

CAVO OTTICO 12 FIBRE OM4 IN/OUT LOOSE LSZH B2CA
Descrizione del produttore: Il cavo GGFO12B4FRBLST è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni di rete ottica. Questo cavo in fibra ottica da 12 fibre è realizzato con materiale LSZH, che offre una protezione eccezionale contro la propagazione delle fiamme e riduce l'emissione di fumi tossici in caso di incendio. La sua configurazione con fibre OM4 lo rende ideale per la trasmissione di dati ad alta velocità, supportando applicazioni di rete e di telecomunicazione avanzate. La versatilità del cavo lo rende adatto per installazioni sia interne che esterne, garantendo una resistenza ottimale alle condizioni ambientali. Con un design robusto e una costruzione di alta qualità, il GGFO12B4FRBLST è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni ineguagliabili nel settore delle telecomunicazioni.

tipo di fibra

Multimode 50/125

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

12

colore del rivestimento

Viola

categoria

OM4

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

12

cavo senza metallo

armatura

Altro

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

6,1 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

91,5 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

1200 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

12FO OM4 IN/OUT LOOSE LSZH B2CA