› Datacom › Soluzioni per cablaggio in fibra ottica › Fibra ottica

12FO OM3 LOOSE EST. ARM. MET.PEHD

Cod. Rexel GGFO12B3CST
Cod. Produttore FO12B3CST

Informazioni principali

  • Tipo fibra: OM3 12FO
  • Struttura: loose monotubo
  • Diametro fibra: 250 µm
  • Armatura: acciaio
  • Guaina: PEHD
  • Applicazione: OUTDOOR
  • Serie: GGFO12B3CST
  • Protezione: armatura metallica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo struttura loose monotubo (fibra 250 µm) armatura acciaio, Guaina PEHD.

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Multimode 50/125

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

12

colore del rivestimento

Nero

categoria

OM3

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

12

armatura

Ripartizione

terreno

diametro esterno circa

8 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

120 mm

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Rinforzo del materiale

Acciaio

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

1200 KILONEWTON

12FO OM3 LOOSE EST. ARM. MET.PEHD