Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO12B3FRBLST
Cod. Produttore
FO12B3FRBLST

Informazioni di prodotto

CAVO OTTICO 12 FIBRE OM3 IN/OUT LOOSE LSZH B2CA
Descrizione del produttore: Il cavo in fibra ottica da 12 fibre OM3 con rivestimento LSZH è progettato per applicazioni interne ed esterne, offrendo un'ottima protezione contro le condizioni ambientali avverse. Questo cavo è caratterizzato da una costruzione robusta e flessibile, garantendo una facile installazione e una lunga durata nel tempo. La tecnologia OM3 consente una trasmissione dati ad alta velocità, rendendolo ideale per reti di comunicazione moderne e sistemi di cablaggio strutturato. Il materiale LSZH riduce il rilascio di fumi tossici in caso di incendio, aumentando la sicurezza degli ambienti in cui viene utilizzato. Con un design che facilita la posa e una compatibilità con vari connettori, questo cavo rappresenta una soluzione efficiente e affidabile per le esigenze di connettività ottica.

tipo di fibra

Multimode 50/125

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

12

colore del rivestimento

Turchese

categoria

OM3

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

12

cavo senza metallo

armatura

Altro

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

6,1 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

91,5 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

1200 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

12FO OM3 IN/OUT LOOSE LSZH B2CA