Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cod. Rexel
3M7100177924
Cod. Produttore
7100177924

Informazioni di prodotto

  • Portata fino a: 2,4 m
  • Marcatura: strutture sotterranee
  • Involucro: polietilene impermeabile
  • Resistente a: minerali e agenti chimici
  • Funzionamento: senza alimentazione
  • Profondità marcatura: 8 piedi (2,4 m)
  • Versione iD: memorizza info cliente
  • Serie: 1252 FULL-RANGE MARKER

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I marcatori a portata completa EMS 3M™ Dynatel™ favoriscono l’utilizzo di un metodo accurato, conveniente e duraturo per la marcatura delle strutture sotterranee. Il marcatore ha una portata che raggiunge gli 8 piedi (2,4 m) dal marcatore al localizzatore. I marcatori a portata completa sono perfetti per la marcatura della posizione di utenze situate a una grande profondità (8 piedi o 2,4 metri)*. I marcatori passivi a portata completa favoriscono un'accurata individuazione delle tubazioni dell’acqua sotterranee, aiutando a ridurre il rischio di estrarre erroneamente altre strutture sotterranee. Tutti i marcatori funzionano senza bisogno di un’alimentazione esterna. Gli involucri impermeabili in polietilene sono resistenti a minerali, elementi chimici e temperature estreme che si trovano solitamente sotto terra. È disponibile una versione iD che consente la memorizzazione delle informazioni sulle risorse sotterranee specifiche per il cliente. *La gamma di profondità può variare nei modelli "E" (di esportazione); fare riferimento alle specifiche del prodotto.

colore

Blu

Produttore

3M

1252 FULL-RANGE MARKER - WATER