Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08903
Cod. Produttore
08903
Cod. EAN
3303430089032

Informazioni di prodotto

12 Porta etichette H24M L432

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Label holder for Prisma. It provides 1 transparent cover and 1 paper label. It is compatibility with Canalis, Prisma iPM L, Prisma iPM M, Prisma G, Prisma P, Prisma PH. It could be installed in the cubicle, Floor-standing enclosure, Wall-mounted enclosure. Mounting by adhesive. Sold in lots of 12 units. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

stampa simboli ISO

senza stampa

larghezza

432 mm

forma

rettangolare

stampa

senza stampa

altezza

24 mm

fissaggio autoadesivo

materiale

plastica

Produttore

12 Porta etichette Schneider H24M L432