Prodotti /

Cod. Rexel
CP2048361
Cod. Produttore
2048361
Cod. EAN
4012195182832

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 116 VDE
  • Tipo: PG36
  • Materiale: PA
  • Funzione: Dado di bloccaggio
  • Standard: DIN 46320
  • Filettatura: PG secondo DIN 40430
  • Quantità consigliata: 25
  • Serie: 116

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controdado secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

60 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

Serie

116