Prodotti /

Cod. Rexel
CP2048221
Cod. Produttore
2048221
Cod. EAN
4012195182719

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 116 VDE
  • Filettatura: PG21
  • Materiale: PA
  • Tipo: Dado di bloccaggio
  • Norma: DIN 46320
  • Filettatura secondo: DIN 40430
  • Serie: 116
  • Quantità consigliata: 100

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controdado secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

36 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

Serie

116