Prodotti /

Cod. Rexel
CP2048116
Cod. Produttore
2048116
Cod. EAN
4012195182535

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Controdado DIN 46320
  • Filettatura: PG secondo DIN 40430
  • Taglia: PG11
  • Materiale: PA
  • Tipo: Dado di bloccaggio
  • Certificazione: VDE
  • Serie: 116
  • Quantità consigliata: 100

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controdado secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

24 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

Serie

116