Prodotti /

Cod. Rexel
CP2043297
Cod. Produttore
2043297
Cod. EAN
4012195179177

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 116 PG29 dado blocco
  • Filettatura: PG secondo DIN 40430
  • Standard: DIN 46320 controdado
  • Serie: 116
  • Materiale: Polistirolo
  • Consiglio serraggio: moderato per evitare crepe
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controdado secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430. Nota: per evitare incrinature, stringere moderatamente i dadi di bloccaggio in polistirolo.

colore

Grigio

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

46 mm

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

Serie

116