Prodotti /

Cod. Rexel
CP2043211
Cod. Produttore
2043211
Cod. EAN
4012195179115

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Controdado DIN 46320
  • Filettatura: PG secondo DIN 40430
  • Dimensione: PG21
  • Serie: 116
  • Materiale: Polistirolo
  • Consiglio serraggio: Moderato
  • Uso: Dado di bloccaggio
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controdado secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430. Nota: per evitare incrinature, stringere moderatamente i dadi di bloccaggio in polistirolo.

colore

Grigio

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

36 mm

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

Serie

116