Prodotti /

Cod. Rexel
CP2043130
Cod. Produttore
2043130
Cod. EAN
4012195178996

Informazioni di prodotto

  • Serie: 116
  • Filettatura PG secondo DIN 40430
  • Controdado secondo DIN 46320
  • Dado di bloccaggio PG135
  • Consigliato stringere moderatamente
  • Materiale: polistirolo
  • Quantità consigliata 100 pezzi
  • Evita incrinature con stringitura corretta

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controdado secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430. Nota: per evitare incrinature, stringere moderatamente i dadi di bloccaggio in polistirolo.

colore

Grigio

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

27 mm

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

Serie

116