Prodotti /

Cod. Rexel
CP2043092
Cod. Produttore
2043092
Cod. EAN
4012195178873

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Dado di bloccaggio PG 9
  • Norma: DIN 46320
  • Filettatura: PG secondo DIN 40430
  • Serie: 116
  • Materiale: Polistirolo
  • Consiglio serraggio: Moderato
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Applicazione: Controdado

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controdado secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430. Nota: per evitare incrinature, stringere moderatamente i dadi di bloccaggio in polistirolo.

colore

Grigio

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

22 mm

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

Serie

116