Prodotti /

Cod. Rexel
CP2048949
Cod. Produttore
2048949
Cod. EAN
4012195944652

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Dado di bloccaggio
  • Dimensione: M32
  • Materiale: PA (Poliammide)
  • Serie: 116
  • Standard filettatura: IEC 423
  • Tipo: Controdado
  • Norma: DIN 46319
  • Quantità consigliata: 50 pz

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controdado secondo DIN 46319, con filettatura metrica secondo IEC 423.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

41 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

Serie

116