Prodotti /

Cod. Rexel
CP2048779
Cod. Produttore
2048779
Cod. EAN
4012195446590

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Dado di bloccaggio
  • Filettatura: M20
  • Materiale: PA
  • Standard: DIN 46319
  • Norma: IEC 423
  • Serie: 116
  • Quantità consigliata: 100

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controdado secondo DIN 46319, con filettatura metrica secondo IEC 423.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

26 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

Serie

116