Prodotti /

Cod. Rexel
CP2049538
Cod. Produttore
2049538
Cod. EAN
4012195153313

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Dado di bloccaggio
  • Dimensione: M20
  • Serie: 116
  • Norma filettatura: IEC 423
  • Norma controdado: DIN 46319
  • Materiale: Polistirolo
  • Consiglio serraggio: Moderato
  • Quantità consigliata: 100 pz

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controdado secondo DIN 46319, con filettatura metrica secondo IEC 423. Nota: per evitare incrinature, stringere moderatamente i dadi di bloccaggio in polistirolo.

colore

Grigio

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

26 mm

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

Serie

116