Prodotti /

Cod. Rexel
CP2048914
Cod. Produttore
2048914
Cod. EAN
4012195874218

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Dado blocco M16
  • Normativa: DIN 46319
  • Filettatura: Metrica IEC 423
  • Serie: 116
  • Materiale: PA
  • Quantità consigliata: 100 pz

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controdado secondo DIN 46319, con filettatura metrica secondo IEC 423.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

22 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Serie

116