›

MiniGBic SFP+ LC 10G Base 10km rete ottica professionale

Cod. Rexel DNDEM432XT
Cod. Produttore DEM-432XT
Cod. EAN 0790069353208

Informazioni principali

  • Velocità: 10 Gbps
  • Interfaccia: LC
  • Tipo modulo: Minigbic SFP+
  • Modalità: Base
  • Applicazione: Reti ad alta velocità
  • Compatibilità: Dispositivi di rete
  • Serie: DNDEM432XT
  • Installazione: Facile e compatta

Descrizione del prodotto

Modulo transceiver Mini GBIC SFP+ con connettore LC, progettato per trasmissioni in modalità base a 10 Gigabit al secondo. Ideale per applicazioni di rete ad alta velocità, garantisce elevate prestazioni e affidabilità nelle connessioni in fibra ottica. Il design compatto e robusto facilita l'integrazione in apparati di rete, offrendo una soluzione efficiente per infrastrutture di comunicazione avanzate. Descrizione del produttore: Modulo Minigbic SFP+ LC a modalità base da 10 Giga, progettato per garantire elevate prestazioni nelle applicazioni di rete ad alta velocità. Questo componente è ideale per l'integrazione in sistemi di comunicazione ottica, offrendo connettività stabile e affidabile grazie alla tecnologia SFP+ compatta. La sua interfaccia LC assicura una facile installazione e compatibilità con molteplici dispositivi di rete, supportando trasmissioni dati fino a 10 Gbps. Adatto per ambienti professionali che richiedono soluzioni di trasmissione dati efficienti e di qualità.
MiniGBic SFP+ LC 10G Base 10km rete ottica professionale