Prodotti /

Cod. Rexel
CP2033135
Cod. Produttore
2033135
Cod. EAN
4012195170419

Informazioni di prodotto

Il tappo filettato CP2033135 garantisce un'installazione semplice e veloce, riducendo i tempi di lavoro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura PG conforme DIN 40430
  • Compatibilità con standard DIN 46320 per un fissaggio sicuro
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei cavi elettrici
  • Maggiore durata dell’impianto elettrico
  • Efficienza energetica migliorata grazie a una corretta sigillatura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Tappo filettato secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.

colore

Grigio

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

Serie

V TEC