Prodotti /

Cod. Rexel
CP2033097
Cod. Produttore
2033097
Cod. EAN
4012195170297

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 108 PG 9 TAPPO A VITE
  • Filettatura: PG secondo DIN 40430
  • Tipo: Tappo filettato
  • Norma: DIN 46320
  • Serie: V-TEC
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Tappo filettato secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.

colore

Grigio

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

Serie

V TEC