Prodotti /

Cod. Rexel
CP2033032
Cod. Produttore
2033032
Cod. EAN
4012195452478

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 108 M50 PS tappo a vite
  • Filettatura: DIN 46320
  • Thread standard: IEC 423 metrica
  • Serie: V-TEC
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Tappo filettato secondo DIN 46320 con filettatura metrica secondo IEC 423.

colore

Grigio

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

Serie

V TEC