Prodotti /

Cod. Rexel
CP2033021
Cod. Produttore
2033021
Cod. EAN
4012195431299

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Tappo filettato DIN 46320
  • Filettatura: Metrica IEC 423
  • Dimensione: M32
  • Tipo: Tappo a vite
  • Serie: V-TEC
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Tappo filettato secondo DIN 46320 con filettatura metrica secondo IEC 423.

colore

Grigio

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

Serie

V TEC