Prodotti /

Cod. Rexel
CP2033016
Cod. Produttore
2033016
Cod. EAN
4012195426615

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 108 M25 PS tappo a vite
  • Filettatura: DIN 46320
  • Standard: IEC 423
  • Serie: V-TEC
  • Tipo: Tappo filettato
  • Materiale: Non specificato
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Applicazione: Protezione filettatura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Tappo filettato secondo DIN 46320 con filettatura metrica secondo IEC 423.

colore

Grigio

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

Serie

V TEC