Prodotti /

Cod. Rexel
CP2028921
Cod. Produttore
2028921

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Tappp. antipolvere 107S/VTEC
  • Materiale: Polietilene cellulare
  • Funzione: Chiusura ermetica
  • Applicazione: Pressacavi V-TEC e V-TEC MS
  • Installazione: Preinstallato senza rimozione
  • Protezione: Antipolvere, non meccanica
  • Serie: V-TEC VM
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Tappo antipolvere di colore nero progettato per proteggere componenti elettrici da polvere e impurità. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una chiusura sicura e duratura. Le dimensioni compatte lo rendono adatto per l’uso in diverse applicazioni elettriche, assicurando affidabilità e protezione ottimale. Ideale per mantenere puliti e funzionali i dispositivi, contribuisce a preservare le prestazioni nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Piastra di protezione, in polietilene cellulare, per la chiusura ermetica antipolvere dei pressacavi V-TEC e V-TEC MS prima dell'installazione del cavo. Utilizzo: le piastrine vengono preinstallate tra il dado esagonale cieco e la guarnizione. Per l'inserimento del cavo non è necessaria la rimozione ma è sufficiente far penetrare il cavo all'interno. Nota: le piastre non offrono alcuna protezione meccanica.

colore

Nero

qualità del materiale

Polietilene (PE)

materiale

Plastica

Serie

V TEC VM

Produttore

Piastra protezione antipolvere PG13,5 polietilene cellulare per pressacavi V-TEC