Prodotti /

Cod. Rexel
CP2028905
Cod. Produttore
2028905

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Tappo antipolvere
  • Materiale: Polietilene cellulare
  • Uso: Chiusura ermetica
  • Compatibilità: Pressacavi V-TEC e V-TEC MS
  • Installazione: Preinstallato, senza rimozione
  • Protezione meccanica: Non fornita
  • Serie: V-TEC VM
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Tappo antipolvere nero con diametro di 14 mm e spessore di 2 mm, progettato per proteggere componenti elettrici da polvere e impurità. Realizzato per garantire una chiusura efficace e duratura, è ideale per applicazioni in ambito elettrico che richiedono protezione e affidabilità. Il design semplice e funzionale assicura un'installazione rapida e sicura. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Piastra di protezione, in polietilene cellulare, per la chiusura ermetica antipolvere dei pressacavi V-TEC e V-TEC MS prima dell'installazione del cavo. Utilizzo: le piastrine vengono preinstallate tra il dado esagonale cieco e la guarnizione. Per l'inserimento del cavo non è necessaria la rimozione ma è sufficiente far penetrare il cavo all'interno. Nota: le piastre non offrono alcuna protezione meccanica.

colore

Nero

qualità del materiale

Polietilene (PE)

materiale

Plastica

Serie

V TEC VM

Produttore

Piastra protezione antipolvere PG9 polietilene cellulare nero per pressacavi V-TEC