Prodotti /

Cod. Rexel
CP2030136
Cod. Produttore
2030136

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 107/F13,5 Guarnizione
  • Tipo: Guarnizione esterna
  • Compatibilità: Pressacavi Pg DIN 40430
  • Normativa: DIN 46320 Parte 9
  • Fissaggio: Anelli di tenuta preinstallati
  • Materiale: Plastica
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: V-TEC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guarnizione raccordo modello 107/F13,5 progettata per garantire un perfetto sigillo nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti. Le dimensioni precise permettono un montaggio semplice e sicuro, ideale per applicazioni tecniche che richiedono affidabilità e performance costanti. Questo componente è parte della serie V-TEC, sinonimo di innovazione e qualità nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Guarnizione esterna per raccordo filettato simile Parte 9 secondo DIN 46320, tuttavia le dimensioni possono divergere secondo il materiale e la funzione, adatta a tutti i pressacavi in plastica con raccordo filettato Pg secondo DIN 40430. I diametri interni sono posizionati in modo tale che gli anelli di tenuta possano essere preinstallati in modo fisso.

Tipologia

Guarnizione anulare piatta

diametro esterno

25 mm

diametro interno

19,8 mm

Spessore

1,8 mm

qualità del materiale

Polietilene (PE)

materiale

Plastica

adatto per dimensione filettatura PG

13,5

Serie

V TEC

Produttore

Guarnizione filettata PG13,5 polietilene per pressacavi plastici