Prodotti /

Cod. Rexel
CP2030071
Cod. Produttore
2030071

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 107/F/7 GUARNIZIONE RACCORDO
  • Tipo: Guarnizione esterna
  • Compatibilità: Raccordo filettato Pg
  • Normativa: DIN 46320 e DIN 40430
  • Materiale: Plastica
  • Applicazione: Pressacavi in plastica
  • Montaggio: Anelli di tenuta preinstallati
  • Serie: V-TEC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guarnizione raccordo PG7, PE Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Guarnizione esterna per raccordo filettato simile Parte 9 secondo DIN 46320, tuttavia le dimensioni possono divergere secondo il materiale e la funzione, adatta a tutti i pressacavi in plastica con raccordo filettato Pg secondo DIN 40430. I diametri interni sono posizionati in modo tale che gli anelli di tenuta possano essere preinstallati in modo fisso.

Tipologia

Guarnizione anulare piatta

diametro esterno

16,5 mm

diametro interno

12,1 mm

Spessore

1,6 mm

qualità del materiale

Polietilene (PE)

materiale

Plastica

adatto per dimensione filettatura PG

7

Serie

V TEC

Produttore

Guarnizione filettata PG7 polietilene per pressacavi plastica