Prodotti /

Cod. Rexel
CP2025094
Cod. Produttore
2025094
Cod. EAN
4012195163039

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Passacavo
  • Dado: DIN 46320
  • Filettatura: PG secondo DIN 40430
  • Serie: Plug-in seals
  • Modello: 107 E PG9 PS
  • Vite: Di pressione
  • Quantità consigliata: 100

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passacavo con dado secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.

colore

Grigio

senza alogeni

diametro interno

10,2 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

Serie

Plug in seals