Prodotti /

Cod. Rexel
CP2025485
Cod. Produttore
2025485
Cod. EAN
4012195163510

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Passacavo con dado DIN 46320
  • Filettatura: PG secondo DIN 40430
  • Serie: Plug-in seals
  • Modello: 107 E PG48 PS
  • Tipo vite: Vite di pressione
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passacavo con dado secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.

colore

Grigio

senza alogeni

diametro interno

50 mm

antiurto

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,59 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

48

Serie

Plug in seals