Prodotti /

Cod. Rexel
CP2025647
Cod. Produttore
2025647
Cod. EAN
4012195163992

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 107 E PG36 PA
  • Tipo: Vite di pressione
  • Materiale dado: Fibra di vetro
  • Norma: DIN 46320
  • Filettatura: PG
  • Serie: Plug-in seals
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passacavo con dado rinforzato in fibra di vetro secondo DIN 46320, con filettatura PG.

colore

Grigio

senza alogeni

diametro interno

38,2 mm

antiurto

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,59 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

Serie

Plug in seals