Prodotti /

Cod. Rexel
CP2027070
Cod. Produttore
2027070
Cod. EAN
4012195164777

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 107 D PG7 GTP
  • Tipo: Anello di pressione
  • Compatibilità: Pressacavi plastica/ottone
  • Norma: DIN 46320
  • Serie: Plug-in seals
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guarnizione di pressione,, adatto per pressacavi in plastica e ottone secondo DIN 46320.

Tipologia

Altro

diametro esterno

11 mm

diametro interno

8 mm

Spessore

0,75 mm

materiale

Acciaio

adatto per dimensione filettatura PG

7

Serie

Plug in seals