Prodotti /

Cod. Rexel
CP2029294
Cod. Produttore
2029294
Cod. EAN
4012195167358

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 107 B PG29 GUARNIZIONE
  • Tipo: Guarnizione in gomma
  • Norma: DIN 46320
  • Applicazione: Pressacavi conici
  • Serie: Plug-in seals
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guarnizione in gomma (guarnizione ritagliabile) secondo DIN 46320 per pressacavi conici.

altezza

9,5 mm

Diametro esterno anello

34,7 mm

per diametro cavo

18 ... 27 mm

Serie

Plug in seals