Prodotti /

Cod. Rexel
CP2029111
Cod. Produttore
2029111

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Guarnizione in gomma
  • Tipo: Ritagliabile
  • Norma: DIN 46320
  • Applicazione: Pressacavi conici
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: Plug-in seals
  • Modello: 107/B/11
  • Tipo guarnizione: Interna ad anelli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La guarnizione interna ad anelli 107/B/11 è un componente essenziale per assicurare la tenuta e la protezione degli impianti elettrici. Progettata per un inserimento semplice e sicuro, questa guarnizione garantisce isolamento e resistenza, contribuendo a prevenire infiltrazioni di polvere e umidità. Le sue dimensioni precise e la struttura a anelli permettono un adattamento ottimale, rendendola ideale per applicazioni in cui è richiesto un sigillo affidabile e duraturo. Questo prodotto è parte della serie Plug-in seals, sinonimo di qualità e prestazioni nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Guarnizione in gomma (guarnizione ritagliabile) secondo DIN 46320 per pressacavi conici.

altezza

6 mm

Diametro esterno anello

16,5 mm

per diametro cavo

7,5 ... 12,5 mm

Serie

Plug in seals

Produttore

Guarnizione interna anelli PG11 elastomero nero per pressacavi