Prodotti /

Cod. Rexel
CP2036061
Cod. Produttore
2036061

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pressacavo conico
  • Forma: A secondo DIN 46320
  • Guarnizione: Interna singola in NR/SBR
  • Filettatura: Metrica IEC 423
  • Protezione: IP65 con guarnizione
  • Protezione: IP54 senza guarnizione
  • Serie: V-TEC
  • Nota: Stringere moderatamente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pressacavo 106/7 è un componente essenziale per garantire la tenuta e la protezione dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura un fissaggio sicuro e una perfetta impermeabilizzazione contro polvere e umidità. Grazie al suo design compatto e funzionale, facilita l'installazione e offre un'elevata affidabilità nel tempo, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli impianti elettrici. Questo pressacavo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, mantenendo le caratteristiche di sostenibilità ambientale. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Pressacavo conico, forma A secondo DIN 46320 con guarnizione interna singola inNR/SBR, filettatura metrica secondo IEC 423. Grado di protezione: con guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 65, senza guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 54 . Nota: per evitare incrinature, stringere moderatamente i pressacavi in polistirolo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

per diametro cavo

3,5 ... 6,5 mm

Serie

V TEC

Produttore

Pressacavo PG7 polistirolo grigio chiaro IP65 automazione industriale