Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP1009044
Cod. Produttore
1009044
Cod. EAN
4012195007579

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collare di fissaggio
  • Tipologia: Asola singola
  • Uso: Per cavi e tubi
  • Serie: Fastening clip
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola singola, per cavi e tubi.

Tipologia

A una vite

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

7 mm

adatto in area antincendio

Serie

Fastening clip

Produttore

1015 7 G FASCETTA DI FISSAGGIO AD U