Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
CP1009230
Cod. Produttore
1009230
Cod. EAN
4012195008354

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collare di fissaggio
  • Modello: 1015 20 G
  • Utilizzo: Per cavi e tubi
  • Asola: Singola
  • Serie: Fastening clip
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola singola, per cavi e tubi.

Tipologia

A una vite

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

20 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

1015 20 G FASCETTA DI FISSAGGIO AD