Prodotti /

Cod. Rexel
CP1009168
Cod. Produttore
1009168

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Fascetta di fissaggio
  • Tipologia: Collare con asola singola
  • Applicazione: Per cavi e tubi
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: Fastening clip

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio in acciaio con zincatura galvanica, progettata per il fissaggio di un singolo cavo o tubo con diametro di 14 mm. Il fissaggio avviene tramite foro per vite, garantendo una robusta tenuta senza l'uso di alogeni. La struttura in acciaio assicura elevata resistenza meccanica e durabilità nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. La superficie zincata protegge dalla corrosione, mantenendo l'integrità del materiale anche in ambienti impegnativi. La fascetta è dimensionata per un montaggio a parete senza distanza aggiuntiva, offrendo una soluzione compatta e funzionale. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola singola, per cavi e tubi.

Tipologia

A una vite

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

14 mm

adatto in area antincendio

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio asola singola 14mm acciaio zincato per cavi e tubi