Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5401995
Cod. Produttore
5401995
Cod. EAN
4012195050803

Informazioni di prodotto

  • Serie: VL4000
  • Materiale: AlMgSi
  • Ultimo metro: Ø16 mm su Ø10 mm
  • Adatto a carichi vento: DIN EN 1991-1-4
  • Base compatibile: FangFix
  • Lunghezza >2,5 m: stabilizzazione richiesta
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Adatto a carichi di vento secondo il codice europeo 1: DIN EN 1991-1-4 • per una lunghezza > di 2,5 m è necessario aggiungere elementi di stabilizzazione in cemento, oppure il distanziale isolato • Ultimo metro rastremato di Ø 16 mm su Ø 10 mm, Materiale: AlMgSi • Adatto per base FangFix

Tipologia

Asta di captazione rastremata

Protezione della superficie

Non trattato

collegamento

Conduttore tondo

lunghezza

4000 mm

materiale

Alluminio

lunghezza/altezza

4000 mm

Produttore

101 VL4000 ASTA DI CAPTAZIONE RASTR