Prodotti /

Cod. Rexel
CP5401993
Cod. Produttore
5401993
Cod. EAN
4012195045359

Informazioni di prodotto

  • Serie: 101 VL3500
  • Materiale: AlMgSi
  • Ø ultimo metro: 16 mm su 10 mm
  • Adatto a carichi vento: DIN EN 1991-1-4
  • Lunghezza >2,5 m: stabilizzazione necessaria
  • Compatibile con: base FangFix
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Adatto a carichi di vento secondo il codice europeo 1: DIN EN 1991-1-4 • per una lunghezza > di 2,5 m è necessario aggiungere elementi di stabilizzazione in cemento, oppure il distanziale isolato • Ultimo metro rastremato di Ø 16 mm su Ø 10 mm, Materiale: AlMgSi • Adatto per base FangFix

Tipologia

Asta di captazione rastremata

Protezione della superficie

Non trattato

collegamento

Conduttore tondo

lunghezza

3500 mm

materiale

Alluminio

lunghezza/altezza

3500 mm