Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5401989
Cod. Produttore
5401989
Cod. EAN
4012195108733

Informazioni di prodotto

  • • Serie: VL3000
  • • Materiale: AlMgSi
  • • Ø ultimo metro: 16 mm su 10 mm
  • • Adatto a carichi vento DIN EN 1991-1-4
  • • Lunghezza > 2,5 m: stabilizzatori necessari
  • • Compatibile con base FangFix
  • • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Adatto a carichi di vento secondo il codice europeo 1: DIN EN 1991-1-4 • per una lunghezza > di 2,5 m è necessario aggiungere elementi di stabilizzazione in cemento, oppure il distanziale isolato • Ultimo metro rastremato di Ø 16 mm su Ø 10 mm, Materiale: AlMgSi • Adatto per base FangFix

Tipologia

Asta di captazione rastremata

Protezione della superficie

Non trattato

collegamento

Conduttore tondo

lunghezza

3000 mm

materiale

Alluminio

lunghezza/altezza

3000 mm

Produttore

101 VL3000 ASTA DI CAPTAZIONE RASTR