Prodotti /

Cod. Rexel
CP5401980
Cod. Produttore
5401980
Cod. EAN
4012195105619

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 101 VL1500 ASTA CAPTAZIONE
  • Materiale: AlMgSi
  • Ø ultimo metro: 16 mm su 10 mm
  • Adatto a carichi vento: DIN EN 1991-1-4
  • Lunghezza > 2,5 m: stabilizzazione richiesta
  • Compatibile con: base FangFix
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: VL1500

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Adatto a carichi di vento secondo il codice europeo 1: DIN EN 1991-1-4 • per una lunghezza > di 2,5 m è necessario aggiungere elementi di stabilizzazione in cemento, oppure il distanziale isolato • Ultimo metro rastremato di Ø 16 mm su Ø 10 mm, Materiale: AlMgSi • Adatto per base FangFix

Tipologia

Asta di captazione rastremata

Protezione della superficie

Non trattato

collegamento

Conduttore tondo

lunghezza

1500 mm

materiale

Alluminio

lunghezza/altezza

1500 mm