Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5402891
Cod. Produttore
5402891
Cod. EAN
4012195428534

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 101 ST BASE CALCESTRUZZO
  • Peso: 6,9 kg
  • Materiale: Cemento resistente al gelo
  • Filettatura: Interna M16
  • Lunghezza aste max: 1,0 m
  • Quantità consigliata: 4
  • Serie: CP5402891

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Peso 6,9 kg • Cemento, resistente al gelo • Filettatura interna M16 • Massima lunghezza consigliata delle aste di captazione 1,0 m

Tipologia

Base

peso

6,9 kg

diametro

203 mm

materiale

Calcestruzzo

supporto asta di cattura

Filettatura

Produttore

101 ST BASE IN CEMENTO CON FILETTAT