Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5402107
Cod. Produttore
5402107
Cod. EAN
4012195428053

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 101 G1000 ASTA
  • Foro collegamento: Ø 12 mm
  • Connettore: premontato Rd 8-10
  • Bombatura: su un lato
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: G1000

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • 1 foro di collegamento Ø 12 mm • Con connettore premontato per Rd 8-10 • Bombatura su un lato

Tipologia

Asta di cattura

Protezione della superficie

Zincato a caldo

collegamento

Conduttore tondo

lunghezza

1000 mm

materiale

Acciaio

lunghezza/altezza

1000 mm

Produttore

101 G1000 ASTA DI CAPTAZIONE ADDUZI