Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5424151
Cod. Produttore
5424151
Cod. EAN
4012195430216

Informazioni di prodotto

  • Serie: 101 F1500
  • Fori fissaggio: Ø 12 mm
  • Bombatura: su un solo lato
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Con 2 fori di fissaggio di Ø 12 mm • Bombatura su un solo lato

Tipologia

Asta di cattura

Protezione della superficie

Zincato a caldo

collegamento

Conduttore tondo

lunghezza

1500 mm

materiale

Acciaio

lunghezza/altezza

1500 mm

Produttore

101 F1500 ASTA DI CAPTAZIONE ADDUZI